オーエッチ工業
ラッシングベルト(クロスフック)
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラスコ品番
370-5706
質量(kg)
2.65
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
49000
使用荷重(N)
9800
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375282
LBR805 CF10-50CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
3.5
1
5
1000
5000
¥
19,225
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください