オーエッチ工業
ラッシングベルト
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375316
LBR703 E60
ブルー
エンドレス
50
2
-
6
600
3000
¥
10,195
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75375325
LBR703 L10-50.L
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
1
5
-
-
¥
11,815
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
75375334
LBR703 CF10-50CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2
1
5
600
3000
¥
13,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
75375343
LBR703 OP10-30OP
ブルー
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
3
300
1500
¥
11,815
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375361
LBR703 SB10-50SB
ブルー
鍛造セーフティ
50
2
1
5
600
3000
¥
13,090
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
75375352
LBR703 DOH10-30DOH
ブルー
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
3
600
3000
¥
12,465
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください