曜日別特売

ラッシングベルト(エンドレス)

ラッシングベルト(エンドレス) - オーエッチ工業ラッシングベルト(エンドレス) - オーエッチ工業ラッシングベルト(エンドレス) - オーエッチ工業

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル

用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5617質量(kg)1.75材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75375431LBR604 E60ブルーエンドレス502.5-66800-
11,005
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする