オーエッチ工業
ラッシングベルト(クロスフック)
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途
中大型トラック用荷締機
トラスコ品番
370-5595
質量(kg)
2.4
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375456
LBR604CF10-50CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.5
1
5
6
800
-
¥
13,895
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください