オーエッチ工業
ラッシングベルト(フラットフック)
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途
中大型トラック用荷締機
質量(kg)
2.15
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375492
LBR603 FA10-50FA
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
1
5
600
3000
¥
13,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください