オーエッチ工業
ラッシングベルト(フラットフック)
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途
小型トラック用荷締機
仕様
コンパクトハンドル
トラスコ品番
370-5561
質量(kg)
1.4
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375517
LBR300 FA10-40FA
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2
1
4
5
400
-
¥
9,155
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
12664675
LBR300 FA10-40FA【ワケあり】
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2
1
4
5
400
-
¥
9,155
¥
6,998
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください