オーエッチ工業
ラッシングベルト
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 500
モノタロウ
¥
2,798
~
税込
¥
3,078
~
(19)
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途
小型トラック用荷締機
仕様
ワイドハンドル
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1本
全6種類を絞り込む
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
エンドレス
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ワンピース(トラックレール)
ベルト長さ巻取側(m)
3
4
5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375526
LBR300W E50
ブルー
エンドレス
35
2
-
5
5
-
-
¥
7,535
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
75375535
LBR300W L10-40L
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2
1
4
-
400
2000
¥
9,155
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75375544
LBR300W CF10-40CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
2
1
4
-
400
2000
¥
9,155
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
75375553
LBR300W OP10-30OP
ブルー
ワンピース(トラックレール)
35
2
1
3
-
300
1500
¥
9,155
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375571
LBR300W FA10-40FA
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2
1
4
-
400
2000
¥
9,155
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375562
LBR300W DOH10-30DOH
ブルー
ワンピース(トラックレール)
35
2
1
3
-
400
2000
¥
9,925
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください