曜日別特売
(2件のレビュー)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。

用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75375657LBR70K E45エンドレス251.5-4.580400
2,675
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75375666LBR70K Y5-40Yシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.50.5480400
3,135
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75375675LBR70K CF5-40CFJフック(クロスフック・ナローフック)251.50.54--
3,370
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75375684LBR70K DR5-40DRデルタリング251.50.5480400
3,370
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375693LBR70K OF5-40OFS字フック(オープンフック)251.50.5480400
3,370
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75375693
2023-12-25
用途: 運送時、商品の固定
運輸・通信業

ラッシング時の器具も使いやすい。ベルトの部分にクッションになる様なものを着けてくれると、傷つきやすい商品にも安心して使用できる。

対象商品 : 75375657
2018-08-15
用途: 荷締め作業

ベルトはしなやかで扱いやすいし、対象物に傷がつきにくい。
しかし、その分強度的に不安感を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする