オーエッチ工業
ラッシングベルトステンレス製(シボリ縫製)
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途
海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番
370-5846
材質
本体・端末金具/SUS304
質量(kg)
2.1
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375745
LSR704 L10-50L
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.5
1
5
6
600
-
¥
22,925
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください