曜日別特売

ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)

ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) - オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) - オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5803材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.2材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)11760使用荷重(N)2352内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75375763LSR300 E50ブルーエンドレス352-55240-
14,405
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: ドラムのラッシング

水がかかるので金具がステンレスで錆びずに使用でき助かります。従来品は錆びて動きが渋くなってました。

2025-06-20
用途: ドラム缶固定

水がかかるところで使用するので金具がSUSはありがたいです。1ヵ月ほど使ってますが、問題無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする