曜日別特売

ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)

ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) - オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) - オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) - オーエッチ工業

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5790材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.52材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)11760使用荷重(N)2352内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75375781LSR300 CF10-40CFブルーJフック(クロスフック・ナローフック)352145240-
16,565
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする