オーエッチ工業
ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)
(1件のレビュー)
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途
海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番
370-5765
材質
本体・端末金具/SUS304
質量(kg)
0.55
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
4900
使用荷重(N)
980
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375797
LSR100 E45
ブルー
エンドレス
25
1.8
-
4.5
4.5
100
-
¥
8,285
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください