オーエッチ工業
ラッシングベルトステンレス製(オープンフック)
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途
海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番
370-5781
材質
本体・端末金具/SUS304
質量(kg)
0.75
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
4900
使用荷重(N)
980
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375824
LSR100 OF5-40OF
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
4
4.5
100
500
¥
9,565
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません