オーエッチ工業
ラッシングベルト(クロスフック)
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途
中大型トラック用荷締機
質量(kg)
2.35
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375851
LBR803M CF10-50CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2
1
5
600
3000
¥
15,635
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください