オーエッチ工業
ラッシングベルト
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途
中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1本
全6種類を絞り込む
端末仕様
選択してください
Jフック(クロスフック・ナローフック)
エンドレス
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ワンピース(トラックレール)
鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)
3
5
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375894
LBR804M E60
ブルー
エンドレス
50
2.5
-
6
800
4000
¥
13,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375912
LBR804M CF10-50CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.5
1
5
800
4000
¥
16,795
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375921
LBR804M OP10-30OP
ブルー
ワンピース(トラックレール)
50
2.5
1
3
300
1500
¥
15,055
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375946
LBR804M SB10-50SB
ブルー
鍛造セーフティ
50
2.5
1
5
800
4000
¥
16,795
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375903
LBR804M L10-50.L
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.5
1
5
800
4000
¥
15,055
取扱い終了
返品不可
75375937
LBR804M DOH10-30DOH
ブルー
ワンピース(トラックレール)
50
2.5
1
3
800
4000
¥
15,995
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください