オーエッチ工業
ラッシングベルトLBCシリーズ
締め付け力が一定の力で締められる。
用途
締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700
使用荷重(N)
2940
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375955
LBC503 E60
ブルー
エンドレス
50
2
-
6
300
1500
¥
6,145
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
75375973
LBC503 CF10-50CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2
1
5
-
-
¥
8,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75375964
LBC503 L10-50L
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
1
5
300
1500
¥
7,645
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375982
LBC503 OP10-30OP
ブルー
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
3
300
1500
¥
7,645
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください