オーエッチ工業
ラッシングベルトLBCシリーズ(アイ縫製)
締め付け力が一定の力で締めれる
用途
締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています
質量(kg)
0.45
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
9800
使用荷重(N)
1960
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75376016
LBC251 Y5-40Y
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.8
0.5
4
200
1000
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください