オーエッチ工業
ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ
荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
用途
運搬、保管時の転倒防止
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75376357
LBK25B-E50
黒
エンドレス
25
1.3
-
5
5
40
200
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75376366
LBK25N-E50
ブルー
エンドレス
25
1.3
-
5
5
50
250
¥
1,855
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75376375
LBK50B-E50
黒
エンドレス
50
1.3
-
5
6
60
300
¥
1,795
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75376384
LBK50N-E50
ブルー
エンドレス
50
1.3
-
5
7
80
400
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください