オーエッチ工業
巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR703、LBR603、LBC503、LBB153セフティークロス用巻取り取替えベルト
端末仕様
セーフティクロス
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト色
ブルー
適合
LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
5
ベルト長さ巻取側(m)
5
破断荷重(kg)
3000
ベルト厚(mm)
2
破断強度(N)
29400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75376481
MB53-SC50
セーフティクロス
5
50
5
2
ブルー
3000
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください