オーエッチ工業
巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR704、LBR604、LBR804、セフティーフラット用巻取り取替えベルト
適合
LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75376585
MB54-SF50
ブルー
セーフティフラット
50
2.5
5
5
4000
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください