曜日別特売

巻取側ベルト

巻取側ベルト - オーエッチ工業巻取側ベルト - オーエッチ工業

丈夫なポリエステルベルト

用途LBR704、LBR604、LBR804、オーリング用巻取り取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75376621MB54-OR50ブルーオーリング502.5554000
6,380
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする