オーエッチ工業
巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR805フラットフック用巻取り替えベルト
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト色
ブルー
適合
LBR805
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
5
ベルト長さ巻取側(m)
5
破断荷重(kg)
5000
ベルト厚(mm)
3.5
破断強度(N)
49000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75376682
MB55-FA50
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
5
50
5
3.5
ブルー
5000
¥
9,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください