オーエッチ工業
巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR300W、LBR300、LBB132、エンドレス用巻取り替えベルト
適合
LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
内容量
1本
注意
※先端の金具、Jフックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75376804
MB35-E50
ブルー
エンドレス
35
2
-
5
5
2000
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください