曜日別特売

巻取側ベルト

巻取側ベルト - オーエッチ工業巻取側ベルト - オーエッチ工業

軽くて丈夫なポリプロピレンベルト

用途LBR70K、LBB70、LBB80、クロスフック用巻取り替えベルト端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質ポリプロピレンベルト色ブルー適合LBR70K、LBB70、LBB80ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4ベルト長さ巻取側(m)4破断荷重(kg)400ベルト厚(mm)1.5破断強度(N)3920内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75377014MBP25-CF40Jフック(クロスフック・ナローフック)42541.5ブルー400
1,285
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする