オーエッチ工業
巻取側ベルト
軽くて丈夫なポリプロピレンベルト
用途
LBR70K、LBB70、LBB80、オープンフック(小)用巻取り替えベルト
適合
LBR70K、LBB70、LBB80
材質
ポリプロピレン
破断強度(N)
3920
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377041
MBP25-OF40
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.5
4
4
400
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください