オーエッチ工業
巻取側ベルト
軽くて丈夫なポリプロピレンベルト
用途
LBR70K、LBB70、LBB80、オープンフック(大)用巻取り替えベルト
端末仕様
S字フック(オープンフック)
材質
ポリプロピレン
ベルト色
ブルー
適合
LBR70K、LBB70、LBB80
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4
ベルト長さ巻取側(m)
4
破断荷重(kg)
400
ベルト厚(mm)
1.5
破断強度(N)
3920
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377057
MBP25-OM40
S字フック(オープンフック)
4
25
4
1.5
ブルー
400
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください