オーエッチ工業
固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR603、LBR703フラットフック用巻取り取替えベルト
適合
LBR603、LBR703
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377102
KB53-FA10
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
1
1
3000
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください