オーエッチ工業
固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR805用フラットリング用固定取替えベルト
端末仕様
フラットリング
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト色
ブルー
適合
LBR805
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
1
破断荷重(kg)
5000
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト厚(mm)
3.5
破断強度(N)
49000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377355
KB55-FF10
フラットリング
1
50
1
3.5
ブルー
5000
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください