オーエッチ工業
固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR.300、LBR300W、クロスフック固定取替えベルト
適合
LBR300、LBR300W
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377452
KB35-CF10
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
2
1
1
2000
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください