オーエッチ工業
固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR100アイ縫製用オープンフック(大)固定取替えベルト
適合
LBR100W
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377583
KB25-OM5
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
0.5
1500
¥
1,835
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください