曜日別特売

ソフトフック

ソフトフック - オーエッチ工業ソフトフック - オーエッチ工業ソフトフック - オーエッチ工業ソフトフック - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

搬送のバイクなどを手軽に固定できる

用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1960内容量1セット(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75377924SF45-Gグリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.80.45
2,445
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75377933SF45-Pピンクシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.80.45
2,445
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75377942SF45-Vバイオレットシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.80.45
2,445
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377951SF45-Bブラックシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.80.45
2,445
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75377951
2017-12-27
用途: 機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング建設業・工事業

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする