オーエッチ工業
ラッシングベルト(Jフック)
ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様
ワイドハンドル
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
7840
アズワン品番
65-1862-36
使用荷重(N)
1470
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377967
AWR-100J
ダークグリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
0.5
4
150
800
¥
3,885
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください