LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプ アックスブレーン

防雨型スーパーLEDヘッドライトです。
約100,000時間の使用に耐える超寿命設計。
両手が自由に使えるヘッドベルト付。
超高輝度LEDを12個使用しています。

用途トンネル内や土管内、配管内等、広範囲に照らします。 質量(g)130(乾電池を含む) 電源単四アルカリ電池×3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×45×55 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75365132 AHL12-LED
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする