曜日別特売

1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用)

1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント種別半袖シャツシリーズ6700/1760製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地STノルディア裏三層ギャバRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754135271766アースグリーンS
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135361766アースグリーンM
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135451766アースグリーンL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135541766アースグリーンLL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135631766アースグリーンEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135721766アースグリーン4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135811766ペールグリーンS
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135971766ペールグリーンM
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136061766ペールグリーンL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136151766ペールグリーンLL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136241766ペールグリーンEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136331766ペールグリーン4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136421766スモークグリーンS
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136511766スモークグリーンM
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136671766スモークグリーンL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136761766スモークグリーンLL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136851766スモークグリーンEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754136941766スモークグリーン4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754137031766ネービーS
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754137121766ネービーM
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754137211766ネービーL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754137371766ネービーLL
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754137461766ネービーEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754137551766ネービー4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする