NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックブッシング 1310形 N
質量(kg)
0.27
寸法A(mm)
50.77
寸法B(mm)
25
許容伝達トルク(N・m)
350
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
5
セットスクリュー長さ(inch)
5/8
セットスクリュー本数
2
セットスクリュー呼び(inch)
W 3/8
ブッシング品番
1310
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36177321
1310-19N-JIS
19
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177337
1310-20N-JIS
20
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177346
1310-22N-JIS
22
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177355
1310-24N-JIS
24
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177364
1310-25N-JIS
25
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177373
1310-28N-JIS
28
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177382
1310-30N-JIS
30
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177391
1310-32N-JIS
32
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36177407
1310-35N-JIS
35
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください