NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックブッシング 3526形 Q(旧JIS平行キー)
質量(kg)
3.92
規格
(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)
3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
19
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M12
ブッシング品番
3526
セットスクリュー長さ(mm)
65
内容量
1個
全10種類を絞り込む
軸穴径(mm)
選択してください
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36187365
3526-40Q-JIS
97.38
152
19
67
40
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187383
3526-42Q-JIS
97.38
152
19
67
42
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187401
3526-45Q-JIS
97.38
152
19
67
45
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187426
3526-48Q-JIS
97.38
152
19
67
48
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187444
3526-50Q-JIS
97.38
152
19
67
50
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187462
3526-55Q-JIS
97.38
152
19
67
55
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187487
3526-60Q-JIS
97.38
152
19
67
60
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36187505
3526-65Q-JIS
97.38
152
19
67
65
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187523
3526-70Q-JIS
97.38
152
19
67
70
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187541
3526-75Q-JIS
97.38
152
19
67
75
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください