スリーボンド
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
難接着材にも使える万能接着剤です。
用途
金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
トラスコ品番
813-0562
色
白
主成分
シリル基含有特殊ポリマー
液性
ペースト状
硬化時間(分)
7
危険物の類別
非危険物
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
内容量
1本(460g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736455
TB1530460
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください