K-CON(キタコ)
スタッドボルトタイ
ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。
リリース(再使用可能)タイプ。
仕様
耐熱・耐候タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~110
結束径(Φmm)
(最小)5、(最大)35
内容量
1セット(2個)
注意
※緩みや脱落防止の為、取付にはロックナットまたはネジロック剤の併用をおすすめします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合ビス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75791563
0901-700-01600
180×6(M6)
M6
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
75791572
0901-700-01601
180×6(M8)
M8
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
75791581
0901-700-01602
180×6(M10)
M10
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください