クイックファスナー

クイックファスナー K-CON(キタコ)

カウル等の取付・外しに便利なクイックファスナー。

セット内容スタッド(炭素鋼/クロムメッキ)、クリップ(ばね鋼/三価クロメート処理)、ナイロンワッシャー 適合板厚(mm)1.5~2.0(上板・下板共) 適合穴径(Φmm)(上板)7~8、(下穴)9~10 内容量1個
注意
※KITACO製ワンタッチファスナーとの互換性はありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75791624 0901-672-00000 スロットタイプ/7mm
900
 
 
取扱い終了
75791633 0901-672-00010 リングタイプ/7mm
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする