サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ)

サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) - K-CON(キタコ)
(5件のレビュー)

スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
自由長(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757937150900-542-990009×5555±1.0(推奨)57~60
540
419
461(税込)
当日出荷
757937240900-542-990019×6665±1.0(推奨)68~71
560
429
472(税込)
当日出荷
757937330900-542-990029×7575±1.0(推奨)78~82
580
459
505(税込)
当日出荷
757937420900-542-990039×8585±1.0(推奨)89~94
600
469
516(税込)
当日出荷
757937510900-542-990049×9595±1.0(推奨)99~105
640
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75793751
2024-02-03
用途: ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラースプリングが伸びて来てスプリングと差込口からノイズが出るようになった。
少しノイズが減った。
物は良いです。

対象商品 : 75793724
2023-10-06
用途: ベスパのチャンバー取り付けに使用

純正で付いていたスプリングがあまりにも硬過ぎて
脱着に苦労していましたが、このスプリングにしたところ
難なく脱着出来るようになりました!
助かりました!

対象商品 : 75793724
2022-09-26
用途: マフラー用を留めるのに使用

思った以上にスプリングが強かった。はめるのに一苦労したがはまるとがっちりとまって良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 75793733
2017-02-14
用途: サイレンサーの固定
有限会社サクセス森農・林・水産業

スイベルタイプなのでスプリングの自由が効いて良いです。
ただ強度があるかが不安です。

対象商品 : 75793742
2021-03-29
用途: エキパイ付属スプリングの交換
製造業

付属のスプリングが錆びてきたためステンレスに交換。スプリングがエキパイに接触して擦れていましたが、本品はフックがオフセットされるため接触が少なくなります。やや硬めのため、長さの確認は必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする