インナーワイヤーSET(スロットル用)

インナーワイヤーSET(スロットル用) - K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用) - K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用) - K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用) - K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用) - K-CON(キタコ)
(2件のレビュー)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。

付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757965850900-901-91001Φ3×4エンド
1,000
899
989(税込)
当日出荷
757965940900-901-91002Φ6×4エンド
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75796594
2017-12-18
用途: 交換用です。
製造業

届くまで心配でしたが、
ノーマルに近い状態のもので、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75796585
2017-08-24
用途: バイクのスロットルの切断の修理
SUZUKI

中身のみの交換であらゆるメーカーに長さが調整でき大変助かってます。以前は、そのバイク用で手配しますと納期金額が相当かかり早くこれを知ってればよかったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする