曜日別特売

インナーワイヤー(クラッチ用)

インナーワイヤー(クラッチ用) - K-CON(キタコ)
(5件のレビュー)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。
ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。

寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※別途ケーブルエンドセットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757966030900-901-91003
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-24
用途: 農機具の修理
その他業種

古い農機具のクラッチワイヤーが切れてしまい、探していたところ安いものをみつけたので購入しました。使用頻度の少ない農機具なので、このワイヤーで充分かなぁと思いました。

対象商品 : 75796603
2022-05-26
用途: バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

バイクのクラッチワイヤーが破断したために購入しました。古い機種の為、メーカーから出ないためです。しっかりと固定できていると思います。様子を見て、問題ないようでしたら、緊急用にもう1セット購入しておきたいと思います。

対象商品 : 75796603
2019-06-12
用途: クラッチインナーケーブルに使用
金融・保険業

ホームセンターなら、同じようなケーブル安く売っていた!

対象商品 : 75796603
2018-03-25
用途: オートバイのクラッチケーブル交換
医療・福祉・介護関連業

旧車のクラッチケーブルが切れ交換用として購入しました。前の部品とピッタリ合い修理作業がスムーズに出来ました。

対象商品 : 75796603
2017-06-02
用途: バイクのメンテ
製造業

今まで使っていたものより少し固いです。そのぶん加工はしづらいです。切れにくいと良いのですが、その辺はまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする