ケーブルエンドSET

ケーブルエンドSET - K-CON(キタコ)ケーブルエンドSET - K-CON(キタコ)ケーブルエンドSET - K-CON(キタコ)ケーブルエンドSET - K-CON(キタコ)ケーブルエンドSET - K-CON(キタコ)ケーブルエンドSET - K-CON(キタコ)
(27件のレビュー)
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この商品は非常用です。長期的な使用はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757966120900-901-90001クラッチ用レバー側Φ6×105.8102.2
450
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
757966210900-901-90002スロットル用ホルダー側Φ6×65.861.8
450
399
439(税込)
当日出荷
757966370900-901-90003クラッチ用カバー側Φ4×5/Φ6×63.756.3
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75796637
2024-06-14
用途: 自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品 : 75796612
2022-09-08
用途: いざという時の備え
建設業・工事業

クラッチワイヤー切れて出先で困った事があってから車載工具と一緒バイクに積んであります
未だ使用しておりませんが安心感ありますね

対象商品 : 75796612
2022-05-26
用途: バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

バイクのクラッチワイヤーが破断したために購入しました。古い機種の為、メーカーから出ないためです。しっかりと固定できていると思います。様子を見て、問題ないようでしたら、緊急用にもう1セット購入しておきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75796612
2022-04-13
用途: トライクバックワイヤー補修
運輸・通信業

トライクのバックワイヤー補修に使用いましたがとても良かったです。

対象商品 : 75796612
2022-04-03
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

いろいろな種類のものがほしい、ワイヤー径が2から4mmが多いので そのたびに 調整しています、もっと安くなるとなおいい。

対象商品 : 75796612
2021-07-25
用途: ワイヤーの修理

ジムニーSJ30のオイルポンプ用のケーブルワイヤー固着のためこの商品とバイクのケーブルワイヤーを流用して自作しました。ぴったりで有り難かったです。

対象商品 : 75796621
2020-11-25
用途: スーパーカブの社外キャブ用ワイヤー自作に使用

スーパーカブの社外キャブ用ワイヤー自作に使用、
元々のワイヤータイコを切断して当商品を装着、
ステンレス半田を溶かしこんで固定すれば完成。
北海道ツーリングにも行ったがワイヤー切れは無く満足。

1が参考にしています
対象商品 : 75796621
2020-07-10
用途: スロットルワイヤーの長さ調整
ジュークボックス自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーを通す穴が少し小さかったけど加工して、イモネジではなくハンダで止めました。余ったワイヤーをカットすることが出来て非常に助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする