防振ラバーSET

防振ラバーSET - K-CON(キタコ)
(2件のレビュー)

クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。

付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2)適合(使用可能ボルト)M5、M6材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム>下穴径(Φmm)8.5~9.5適合板厚(mm)2~2.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757967610900-996-00001
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75796761
2020-04-08
用途: オートバイナンバープレートの取り付けに

ナンバープレートが割れてしまうので試しに購入。
取り付け間もないので星4個で期待を込めて。

対象商品 : 75796761
2019-01-30
用途: 自作ステー用

タコメーターのステーをバイクに合わせて自作した時に、この防振ラバーSETを使用して、防振ステーとしました。メーターはネジ二本止めなので、2個必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする