プレンカッター

プレンカッター - 岡崎精工
穴径d(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)左15内容量1個
全108種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
厚さT(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58249021PCT050X0305030
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249046PCT050X0405040
29,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249064PCT050X0505050
36,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249082PCT050X0605060
45,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249107PCT050X0705070
59,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249125PCT050X0805080
75,900
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249134PCT050X10050100
86,400
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249204PCT060X0506050
51,300
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
58249222PCT060X0606060
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249247PCT060X0706070
76,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249265PCT060X0806080
91,900
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249274PCT060X10060100
109,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249441PCT075X0307530
45,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249466PCT075X0407540
68,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249484PCT075X0507550
76,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249502PCT075X0607560
89,900
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249527PCT075X0707570
103,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249545PCT075X0807580
113,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249554PCT075X10075100
144,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249563PCT075X12575125
181,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249572PCT075X15075150
227,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249834PCT100X03010030
91,800
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249852PCT100X04010040
97,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249877PCT100X05010050
141,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249895PCT100X06010060
160,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249913PCT100X07010070
178,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249931PCT100X08010080
225,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249956PCT100X100100100
246,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249965PCT100X125100125
302,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249974PCT100X150100150
377,200
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249983PCT125X05012550
164,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58250001PCT125X100125100
312,400
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58250017PCT125X125125125
371,700
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58250026PCT125X150125150
485,400
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58250035PCT150X05015050
236,300
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58250053PCT150X100150100
484,200
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58250062PCT150X125150125
600,400
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58250071PCT150X150150150
713,600
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58249003PCT050X0205020
15,900
取扱い終了
58249012PCT050X0255025
16,200
取扱い終了
58249037PCT050X0355035
23,000
取扱い終了
58249055PCT050X0455045
28,100
取扱い終了
58249073PCT050X0555055
32,700
取扱い終了
58249091PCT050X0655065
37,400
取扱い終了
58249116PCT050X0755075
48,900
取扱い終了
58249143PCT060X0206020
22,700
取扱い終了
58249152PCT060X0256025
23,900
取扱い終了
58249161PCT060X0306030
30,600
取扱い終了
58249177PCT060X0356035
32,100
取扱い終了
58249186PCT060X0406040
40,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする