アトムリビンテック
NOMOS MLY錠用シリンダー
材質
アルミ合金
シリーズ
NOMOS
適合
MLY錠
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76007215
MLY2
間仕切錠
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76007224
MLY3
表示錠
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください