アトムリビンテック
UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ)
付属品
カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本
ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
材質
鋼、亜鉛合金 他
種類
スライド丁番
仕上
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76007976
UH-NTR105-0-1
キャッチ無
¥2,150
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007985
UH-NTR105-0-6
キャッチ付
¥2,290
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください