アトムリビンテック
アルミ合金取手 丸棒アーチハンドル
材質
亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)
6
取手
取手
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76009507
-
90
112
シルバー
¥
1,050
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
76009473
-
110
132
アルマイトゴールド
¥
800
取扱い終了
返品不可
76009482
-
90
112
アルマイトゴールド
¥
700
取扱い終了
返品不可
76009491
-
110
132
シルバー
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください