アトムリビンテック
ケース鎌錠 L2 間仕切錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
材質
【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼
【エスカッション、レバー】亜鉛合金
用途
一般住宅屋内用木製引戸
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1セット
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76010821
KV51-L2
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください