アトムリビンテック
ケース鎌錠 T3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
材質
【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼
【エスカッション、サムターン】亜鉛合金
用途
一般住宅屋内用木製引戸
種別
表示錠
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1個
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76011056
KV51-T3
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください